Beli lampu tl led 18 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hannochs TL LED IIatribut:
- Beam Angle (°): 270
- CCT (K): 6500
- CRI: ≥70
- Cap / Fitting: G13
- Frequency (Hz): 50/60
- Installation: Double End
- Life Time (hour): 15000
- Power Factor: ≥0.5
- Voltage (V): 170-240 AC
- Hannochs TL LED LampDeskripsi:Save energy 50% more compared to the regular fluorescent bulb. Save maintenance costs. Instant ON without blinking. Environmentally friendly. No mercury and other harmful substances. No starter and ballast needed. Ultraviolet and infrared radiation FREE. More efficient light distribution because of 180° beam angle compared to the regular fluorescent light with 360° beam angle. Color Temp : Cool Daylight = 6500Katribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 18
- Voltage (V): 220-240
- Product Dimension (mm): 28x 1213
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: G13
- Fluorescent Lamp Replacement: 36W
- Lumen: 1800
- Product Material: Glass + Plastic
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220 to 240
- Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Deskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Length (mm): 600
- Power (W): 8
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Hannochs LED Bulb Lamp Sonic E27 (Lampu Bohlam)Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 150 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Hannochs LED T5 Slimliner Lampatribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 10
- Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)Deskripsi:Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.atribut:
- Cap-Base: G5 [ G5]
- Color Rendering Index (Max): 85
- Color Rendering Index (Min): 80
- Color Rendering Index (Nom): 82
- LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
- LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
- LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
- LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
- LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
- LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
- LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
- LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
- Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
- Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp (Lampu Sorot)Deskripsi:Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etcatribut:
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Product Material: AL + Glass
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs. Can operate within 150 - 240 V. Instant start. Very good color rendering > 80. Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant. Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C. Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs. Low heat radiation.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PBT + PC + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
Daftar Harga lampu tl led 18 watt Terbaru October 2026
| Hannochs TL LED II | Rp24.900 |
| Hannochs TL LED Lamp | Rp61.900 |
| Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu) | Rp52.900 |
| Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D) | Rp25.900 |
| Chint Lampu LED T8 (Bohlam) | Rp54.900 |
| GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu) | Rp59.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8) | Rp119.900 |
| Hannochs LED Bulb Lamp Sonic E27 (Lampu Bohlam) | Rp14.900 |
| Philips LED Bulb (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/hsP109123640-1.jpg)
/P101552286-2.jpg)
/P102046104-1.jpg)
/pvP102121931-3.jpg)
/mzP102086827-4.jpg)
/h4P105212616-3.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)
/eeP106159518-4.jpg)

/8dP104708301-2.jpg)

/nrP103851855-2.jpg)
/j5P105212689-1.jpg)
/miP109126810-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/5qP108186206-3.jpg)

/P101545837-4.jpg)
/edP103852517-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)